Opis:
Odlično za obdelavo protiobrabnih premazov in oklepnih premazov iz volframovega karbida, krom karbida, titanovega karbida itd Posebej priporočljivo za strojno obdelavo materialov, uporabljenih pri konstrukciji motorja, npr. Hastelloy, Inconel in titanove/titanove zlitine. Idealen je tudi za obdelavo izjemno trdih materialov, kot so karbid, steklo, keramika, emajl in kamen ter GRP/CFRP. Velikost zrnja ISO 6344: 60
Lastnosti:
- Metrična širina: 55 mm
- Brusno sredstvo: Diamant
- Metrična dolžina: 90 mm
- Velikost zrnja: 251
Prednosti:
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
- Dosezite težko dostopna mesta.
- Lahko se uporablja pri mokrem in suhem mletju.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Delo z nizkim kontaktnim tlakom.
- Opravila obdelave: Čiščenje; postopno fino mletje; hrapavost; teksturiranje (glazura, glazura in nasičenje);
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Kamen
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Velikosti zrn so določene v ?m.