Opis:
Serija PFERD ponuja laboratorijske rezalne plošče (LAB) v različnih izvedbah in dimenzijah. Laboratorijske rezalne plošče se uporabljajo za izdelavo natančnih rezov in za hitro ločevanje laboratorijskih vzorcev. Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. Zelo elegantno orodje v trdoti H z dvema zunanjima tkaninama za jeklo in nerjavno jeklo (INOX). Za naloge ločevanja, ki zahtevajo visoko stabilnost. Za izdelavo natančnih rezov in hitro ločevanje laboratorijskih vzorcev.
Lastnosti:
- Največja delovna hitrost, maks.: 80 m/s.
- VRT/MIN, največ: 10200 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 1 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 150 mm
- Trdota: V
Prednosti:
- Posebej zasnovan za metalografsko vzorčenje z agresivnim brusno sredstvo.
- Varno rezanje zahvaljujoč najvišji kakovosti rezanja.
- Zelo visoka stabilnost zaradi ojačitve zunanje tkanine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Primeren tudi za mokro separacijo.
- Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
- Vrste pogona: Laboratorijski stroj za rezanje; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo