Karbidni visokozmogljivi rezkar ALU cilindrični WRC Ø 03x13 mm drsnik-Ø 3 mm Alu/NE kovine

Št. art.: 4007220803691
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Roto rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220803691
EAN/GTIN 4007220803691
Številka proizvajalca 21205195
L-število L51140 30

Opis

Opis:

Pferd je še naprej razvil ALU zobe, zlasti za odrezovanje aluminija. Zanj je značilna visoka zmogljivost rezanja. Roller Round roto rezkar v skladu z DIN 8032. Kombinacija cilindrične in sferične geometrije.

Lastnosti:

  • ŠTEVILO VRTLJAJEV trdih barvnih kovin: 64000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV mehkih neželeznih kovin: 64000 vrt./min
  • ŠTEVILO VRTLJAJEV, termoplastika, vlakno ojačana plastika (GRP/CFRP): 64000 vrt./min
  • RPM BIS, trde neželezne kovine: 117000 vrt./min
  • RPM BIS, mehke neželezne kovine: 117000 vrt./min
  • RPM BIS, Thermopl. Plastika, vlaknasta Plastika (GRP/CFRP): 117000 vrt./min
  • Zob: ALUMINIJ
  • Ø Zunanja metrika: 3 mm
  • Ø Metrična gred: 3 mm
  • Dolžina, nazobčana: 13 mm
  • Dolžina, skupno: 43 mm

Prednosti:

  • Izjemno visoka zmogljivost rezanja.
  • Velik čips.
  • Zmanjšajte oprijem materiala.
  • Visoka življenjska doba in gladko delovanje.
  • Uporablja se lahko do 1 100 m/min rezalna hitrost.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Če je mogoče, uporabite orodja na visokozmogljivih pogonih z elastično nameščenimi vreteni, da se izognete tresljajem. Upoštevajte priporočila o hitrosti. Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 3 mm na pogonih z močjo od 75 do 300 vatov.
  • Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Bron
    • Baker
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Aluminijeve zlitine trde
    • Neželezne kovine trde
    • Umetne mase
    • Aluminijeve zlitine mehke
    • Neželezne kovine mehke
    • Termoplasti
    • Aluminijeve zlitine težko
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico