Opis:
S svojimi stacionarnimi rezalnimi ploščami ponuja PFERD orodje za najvišje zahteve pri rezalnih opravilih. Stacionarne rezalne plošče so na voljo v različnih izvedbah in dimenzijah. Orodja posebne linije SGP so posebej razvita za posebne naloge in uporabniku nudijo odločilne prednosti pred običajnimi izdelki. Poleg tega posebna linija Pakta za stabilnost in rast vključuje orodja, ki zaradi svoje posebno visoke zmogljivosti v uporaba ponujajo vrhunsko ekonomičnost. Orodje za najvišje zahteve pri ločevanju. Posebej primeren za rezanje dvižnih in smrek. Posebej zasnovan za uporaba v livarnah.
Lastnosti:
- Največja delovna hitrost, maks.: 100 m/s.
- VRT/MIN, največ: 3800 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 5,6 mm
- Ø Luknja: 40 mm
- Brusno sredstvo: Cirkonij z in cirkonij A
- Ø Zunanja metrika: 500 mm
- Trdota: T (zelo težko)
Prednosti:
- Vrhunska ekonomičnost z optimalno tehnologijo življenjska doba.
- Hiter napredek pri delu zaradi visoke učinkovitosti rezanja.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Ločevanje; ločevanje velikih presekov; ločevanje cevi; ločevanje profilov; ločevanje trdnega materiala
- Vrste pogona: TEŽKI stroj za rezanje; stacionarni stroji
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati: