POLIROLL PR valjasti brusilni kolut Ø 12x35 mm luknja Ø 3 mm keramično zrno CO-COOL60

Št. art.: 4007220803424
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni valji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220803424
EAN/GTIN 4007220803424
Številka proizvajalca 42811346

Opis

Opis:

Za agresivno brušenje z najvišjo stopnjo odstranjevanja trdih, slabo toplotno prevodnih materialov. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje. Poliroll brusilni valji so narejeni iz spiralno navite brusno sredstvo na podstavku. Abrazivno zrnje je vgrajeno v prevleko sintetične smole na nosilcu tkanine, odpornem na natezno trdnost, kar dosega najvišjo zmogljivost brušenja.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 17000 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 12000 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
  • Ø Zunanja metrika: 12 mm
  • Velikost zrnja: 60
  • Višina: 35 mm

Prednosti:

  • Dosledno visoka zmogljivost brušenja po celotnem življenjska doba-u s trajnim sproščanjem svežega brusnega zrnja v uporaba-u.
  • Zaradi samonapetosti zaradi stožčaste držalo orodij z utorom zatesnjene pritrditve v uporaba.
  • Enostavna menjava orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite konico in ne površino brušenje, da ne poškodujete lepljenja zaradi vročine. Položite POLIROLL na držalo orodij z lepljeno stranjo. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 11 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico