CAST EDGE vgrajen točkovni valj Ø 25x32 mm s šankom Ø 6 mm SIC30 za sivo in nodularno litino

Št. art.: 4007220803035
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220803035
EAN/GTIN 4007220803035
Številka proizvajalca 31135531
L-število L51090 762

Opis

Izvedba:

  • LITEGA ROBA

Opis:

Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur. Izvedba LITEGA ROBA za livarne je še posebej primerna za Universal uporaba in za mletje mineralizacije in mletja peščenih vključkov ter adhezijo peska na sive in nodularne litoželezne obdelovance v povezavi z visokimi hitrostmi rezanja.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 32900 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 30000 vrt./min
  • Izvedba: LITEGA ROBA
  • Metrična širina: 32 mm
  • Ø Zunanja metrika: 25 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Zelo visoko brušenje in agresivnost od samega začetka.
  • Visoka stopnja odstranitve v kombinaciji z visoko življenjska doba.
  • Dobavljeno v praktični in okolju prijazni industrijski embalaži.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: rezalna hitrost zatiči LITEGA ROBA dosegajo najboljše rezultate na LITEM ROBU od 30 do 50 m/s.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico