LITO JEKLO vgrajen točkovni stožec Ø 16x45 mm oklep-Ø 6 mm A46 za lito jeklo

Št. art.: 4007220802991
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220802991
EAN/GTIN 4007220802991
Številka proizvajalca 32210231
L-število L51090 442

Opis

Opis:

Različica IZ LITEGA JEKLA je še posebej primerna za univerzalno grobo uporaba na jeklena litina. Idealen je za odstranjevanje brusov na jeklenih ulitkih in za brušenje prehodov po rezanju. Stožčasta oblika KE je primerna za prijeten delovni položaj pri površinskem brušenju in za brušenje grl.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 24000 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 24000 vrt./min
  • Metrična širina: 45 mm
  • Ø Zunanja metrika: 16 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 46
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Zelo visoko brušenje in agresivnost od samega začetka.
  • Visoka stopnja odstranitve v kombinaciji z visoko življenjska doba.
  • Dobavljeno v praktični in okolju prijazni industrijski embalaži.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: rezalna hitrost zatiči IZ LITEGA JEKLA dosegajo najboljše rezultate pri LITEM JEKLU od 25 do 40 m / s..
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico