Lito jeklo vgrajena točka koničast lok Ø 20x50mm oklep-Ø 6 mm A30 za lito jeklo

Št. art.: 4007220802977
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220802977
EAN/GTIN 4007220802977
Številka proizvajalca 32111231
L-število L51090 539

Opis

Opis:

Različica IZ LITEGA JEKLA je še posebej primerna za univerzalno grobo uporaba na jeklena litina. Idealen je za odstranjevanje brusov na jeklenih ulitkih in za brušenje prehodov po rezanju. Oblika koničastega loka SP je idealna za obdelavo majhnih odprtin in lukenj.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 14100 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 14100 vrt./min
  • Metrična širina: 50 mm
  • Ø Zunanja metrika: 20 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 30
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Zelo visoko brušenje in agresivnost od samega začetka.
  • Visoka stopnja odstranitve v kombinaciji z visoko življenjska doba.
  • Dobavljeno v praktični in okolju prijazni industrijski embalaži.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: rezalna hitrost zatiči IZ LITEGA JEKLA dosegajo najboljše rezultate pri LITEM JEKLU od 25 do 40 m / s..
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • jeklena litina

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico