ALU vgrajen točkovni valj Ø 16x32 mm s šankom Ø 6 mm SiC80 za aluminij

Št. art.: 4007220802939
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220802939
EAN/GTIN 4007220802939
Številka proizvajalca 31127408
L-število L51090 778

Opis

Opis:

Različica ALU je še posebej primerna za univerzalne uporaba na aluminiju in barvnih kovinah. Uporablja se za odstranjevanje rezin na aluminijastih odlitkih in posnetkih na aluminijastih profilih za pripravo varjenja. Oblika cilindra ZY je idealna za brušenje izvrtin, polmerov in kontur. Lahko se spremeni v želeno obliko s pomočjo obračalnega kamna.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 51200 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 30000 vrt./min
  • Metrična širina: 32 mm
  • Ø Zunanja metrika: 16 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Velikost zrnja: 80
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Zahvaljujoč posebni impregnaciji, brez zamašitve pri obdelavi mehkih, mazalnih ali trdih materialov.
  • Visoka učinkovitost brušenja in odstranjevanja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Brusilni zatiči ALU dosegajo najboljše rezultate pri rezalna hitrost od 20 do 40 m/s.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; ravnanje; ravnanje; ravnanje; ravnanje Površinska obdelava; obdelava zvarov; obdelava robov (posnemanje, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Medenina
    • Baker
    • Cink

Opomba:

  • Največja dovoljena število vrtljajev se nanaša na dolžino odprte gredi 10 mm.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico