Pnevmatski kotni brusilnik PWSA 1/250 25.000 vrt/min/110 Watt

Št. art.: 4007220802588
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Kotni brusilniki

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220802588
EAN/GTIN 4007220802588
Številka proizvajalca 80205025
L-število L51700 164

Opis

Opis:

Pogon je opremljen z držalom vpenjalnega orodja za vpenjalno orodje. Cev za izpušni zrak pogona za stisnjen zrak je nameščena zadaj. Aktuator z nizko višino kotne glave, tanko kotno glavo in zasnovo vrtljivega ventila odlikuje kompaktna zasnova. Pogon za stisnjen zrak morate uporabljati s sistemom olje. 0,6 m izhodna in 2 m dovodna zračna cev z navojnim priključkom 1/4″ zunaj in navojnim skomnjikom (STGI), vpenjalna stročnica 3 mm, 2 ključa.

Lastnosti:

  • PN 35 barov/temperatura: 6,3 barov
  • Moč: 110 vatov
  • Število vrtljajev: 25000 vrt./min
  • Skupina vpenjala stročnic: 3
  • Zasnova ventila: Obrni se
  • Metrična širina: 20 mm
  • Poraba zraka v prostem teku: 0,3 m³/min
  • Poraba zraka pri obremenitvi: 0,2 m³/min
  • Vklj. z Ø vpenjalna stročnica [mm]: 3 mm
  • Metrična dolžina: 149 mm
  • Število kapljic olja [min]: 2 kapljic
  • Neto teža: 0217 kg
  • Notranja cev za dovod zraka ø: 5 mm
  • Izhod izpušnega zraka: Zadaj
  • Višina: 39 mm

Prednosti:

  • Na strani obdelovanca ni prahu.
  • Zahvaljujoč držalu vpenjalne glave je idealen za priporočena orodja vpenjala.
  • Stroj ima nizko kotno višino glave in je primeren za ozka delovna območja.
  • Stroj ima tanko kotno glavo in je primeren za delo na težko dostopnih območjih.
  • Kompaktna zasnova omogoča enostavno dostopnost.

Opomba:

  • Pogon je treba upravljati pri določenem številu kapljic olja, da preprečite prezgodnjo okvaro.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico