Opis:
Diamantne rezalne plošče Pferd so izdelane po najvišjih standardih kakovosti in varnosti. Zagotavljajo optimalne rezultate ločevanja in omogočajo ekonomično obdelavo različnih materialov, npr. Betona, opranega betona, klinkerja, trde kamnine, Granit ali drugi abrazivni gradbeni materiali. Paleta izdelkov ponuja optimalno orodje za vsako strojno obdelavo. Zmogljivo orodje s segmentiranim robom za agresivno, hitro rezanje trdih materialov z visoko zmogljivostjo rezanja in zelo dobrim življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 6400 vrt./min
- Oblika: 1A1R/DS
- Metrična širina: 2,8 mm
- Ø Luknja: 20 mm
- Brusno sredstvo: Diamant
- Ø Zunanja metrika: 300 mm
- Višina, površina: 10 mm
Prednosti:
- Kvalitetne diamantne lastnosti.
- Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi rezanja.
- Dolga življenjska doba.
- Visoko udobje pri rezanju.
- Visoka stroškovna učinkovitost.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. Odklopite z majhnim pritiskom, da preprečite pregrevanje orodja. Za diamantne rezalne plošče tipa DS s premerom od 300 do 400 mm je največja delovna hitrost 100 m/s.
- Opravila obdelave: Ločeno; ustvarite preboje
- Vrste pogona: Flush rezkarji; Bencinski rezalniki; stacionarni stroji; Namizna žaga
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Opeke
- Armiranega betona
- Mehki kamni
- Beton
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.
- Za uporabo na kotnih brusilnikih so vse diamantne rezalne plošče s premerom izvrtine 25,4 mm opremljene z redukcijskim obročkom na 22,23 mm.