Opis:
Diamantne rezalne plošče Pferd so izdelane po najvišjih standardih kakovosti in varnosti. Zagotavljajo optimalne rezultate ločevanja in omogočajo ekonomično obdelavo različnih materialov, npr. Betona, opranega betona, klinkerja, trde kamnine, Granit ali drugi abrazivni gradbeni materiali. Paleta izdelkov ponuja optimalno orodje za vsako strojno obdelavo. Zmogljivo orodje z zaprtim robom za udobno rezanje (TURBO) z visoko zmogljivostjo rezanja in zelo dobrim življenjska doba.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 6600 vrt./min
- Oblika: 1A1R/DG
- Metrična širina: 2,8 mm
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Diamant
- Ø Zunanja metrika: 230 mm
- Višina, površina: 8 mm
Prednosti:
- Kvalitetne diamantne lastnosti.
- Odlična učinkovitost rezanja in kratki časi rezanja.
- Dolga življenjska doba.
- Visoko udobje pri rezanju.
- Visoka stroškovna učinkovitost.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Če je mogoče, je mokro brušenje vedno boljše od suhega brušenja. S tem se zmanjša obraba orodja, nevarnost toplotnih poškodb in izpostavljenost prahu. Odklopite z majhnim pritiskom, da preprečite pregrevanje orodja. Primerno za kotni brusilnik vseh razredov zmogljivosti.
- Opravila obdelave: Ločeno; ustvarite preboje
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Abrazivnih materialov
- Opeke
- Armiranega betona
- Beton
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.