Opis:
Serracija 3 PLUS je prečno nazobčana in je še posebej primerna za odrezovanje litega železa, jekla, nerjavečega jekla (INOX), niklja na osnovi in titanovih zlitin. Zanj je značilna visoka odstranitev materiala. Karbidni rezkalni zatiči za univerzalne aplikacije so primerni za fino in grobo obdelavo najpomembnejših industrijskih materialov. Nudijo dobro rezalno zmogljivost in se lahko uporabljajo pri različnih materialih. Kapljično oblikovan roto rezkar po DIN 8032 z zobmi po DIN 8033. Volframovi karbidni brusi z dolgo gredjo so idealni za ekonomično obdelavo majhnih, težko dostopnih območij na komponentah. Po potrebi jih lahko skrajšate z uporaba. Ta različica ima jekleno gred.
Lastnosti:
- oblikovanje vogalov radij: 2,8 mm
- RPM BIS, sivo lito železo, belo lito železo: 15000 vrt./min
- RPM BIS, kaljena jekla nad 1 200 N/mm²: 15000 vrt./min
- RPM BIS, mehke neželezne kovine: 15000 vrt./min
- BIS za ŠTEVILO VRTLJAJEV, jeklo do 1 200 N/mm²: 15000 vrt./min
- Zob: 3 PLUS
- Ø Zunanja metrika: 6 mm
- Ø Metrična gred: 3 mm
- Dolžina, nazobčana: 10 mm
- Dolžina, skupno: 85 mm
Prednosti:
- Dobra rezalna zmogljivost zahvaljujoč optimalni koordinaciji karbida, geometrije in zob.
- Dolga življenjska doba.
- Zahvaljujoč natančni koncentričnosti je delo brez udarcev mogoče brez znakov klepetanja. To znatno zmanjša obrabo orodja in pogona orodja.
- Visoka kakovost površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Pri varčnem uporaba rezkalnih zatičev se delo izvaja v zgornjem območju hitrosti/hitrosti rezanja. Uporabite roto rezkarji s premerom gredi 3 mm na pogonih z močjo od 75 do 300 vatov.
- Opravila obdelave: Izdelava prebojev; posnemanje; izravnavanje; rezkanje; rezkanje; Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; strojno orodje; Robot; stacionarni stroji; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Črno temprano lito železo (GTS, GJMB)
- Jekleno ohišje
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Aluminijeve zlitine trde
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo
- Jeklo, jeklena litina
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Jekla nad 700 N/mm² (> 220 HB)
- Jekla do 700 N/mm² (< 220 HB)
- Orodna jekla
- Belo temprano lito železo (GTW, GJMW)
Opomba:
- Iz varnostnih razlogov so največje delovne hitrosti pri stiku z obdelovancem manjše v primerjavi s priporočenimi hitrostmi za karbidne rezkalne sornike s standardnimi dolžinami gredi. Glejte vložek izdelka.
- Pri delu z velikimi dolžinami gredi morate orodje obvezno spraviti v stik z napravo obdelovanec ali ga vstaviti v obdelovanec (vrtina, utor), preden vklopite pogonski stroj. Stik obdelovanca mora biti med delovanjem vedno zagotovljen. Če ga ne opazite, obstaja nevarnost, da se prirezovalni zatič upogiba in s tem poveča nevarnost nesreč. Če ni zagotovljen stalen stik med napravo in napravo obdelovanec v sistemu uporaba, največje število vrtljajev v prostem teku ne sme biti preseženo.
- Ni primerno za robota ali stacionarnega uporaba. Nevarnost zapenjanja. Uporabljajte samo vpenjalne sisteme/pogone brez protiudarcev.