Opis:
Za univerzalni uporaba od grobega do finega brušenja. Višja stopnja odstranitve zaradi stabilnejšega nosilnega materiala. Še posebej primeren za brušenje robov, saj je zelo odporen na trganje. Vpenjalni sistem CDR ima vijačno povezavo z zunanjim navojem (plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: ROLOC™, ključavnica, hitrost loco TR, Power lock tip III, sistem hitrega zaklepanja B, roll-on.
Lastnosti:
- Vpenjalni sistem: Sistem CDR
- VRT/MIN, opt., iz: 8000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 13000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Korund A-PLUS
- Ø Zunanja metrika: 50 mm
- Velikost zrnja: 120 PLUS
Prednosti:
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
- Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
- Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Temprano lito železo
- Medenina
- Bron
- Jeklena litina
- Baker
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Naročite držalo za brusne pole ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.