COMBIDISC Aluminijev oksidni brusni list CDR Ø 20 mm A60 za univerzalno uporabo

Št. art.: 4007220778036
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Fiber-diski

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220778036
    EAN/GTIN 4007220778036
    Številka proizvajalca 42770206
    L-število L51100 786

    Opis

    Opis:

    Za univerzalno uporaba od grobega do finega brušenja v industriji in obrtništvo. Vpenjalni sistem CDR ima vijačno povezavo z zunanjim navojem (plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: ROLOC™, ključavnica, hitrost loco TR, Power lock tip III, sistem hitrega zaklepanja B, roll-on.

    Lastnosti:

    • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
    • VRT/MIN, opt., iz: 20000 vrt./min
    • VRT/MIN, opt., dokler: 35000 vrt./min
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Ø Zunanja metrika: 20 mm
    • Velikost zrnja: 60

    Prednosti:

    • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
    • Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
    • Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
    • Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
    • Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Temprano lito železo
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine

    Obseg dobave:

    • Naročite držalo za brusne pole ločeno.

    Opomba:

    • Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
    • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico