Abrazivni trak iz aluminijevega oksida BA 30x610mm A180 za univerzalno uporabo s cevastim tračnim brusilnikom

Št. art.: 4007220776452
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni trak

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220776452
    EAN/GTIN 4007220776452
    Številka proizvajalca 45005157
    L-število L51050 1318

    Opis

    Opis:

    Za univerzalni uporaba od grobega do finega brušenja. Kratki jermeni so prilagojeni strojem za brušenje jermena, ki so običajno na voljo na trgu. Navedeni so v ISO 2976 pod oznako ″brusilni trakovi″.

    Lastnosti:

    • Metrična širina: 30 mm
    • Brusno sredstvo: Korund A..
    • Metrična dolžina: 610 mm
    • Velikost zrnja: 180

    Prednosti:

    • Visoka odpornost na trganje z optimalno prilagodljivostjo.
    • Dosledni delovni rezultati zaradi zelo dobrega oprijema zrnja.
    • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
    • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; ostrenje; obdelava varilnega šiva;
    • Vrste pogona: tračni brusilniki in trak orožja

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Temprana litina
      • Medenina
      • Bron
      • Jeklena litina
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Baker
      • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
      • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
      • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
      • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
      • Termoplasti
      • Titan
      • Titanove zlitine
      • Cink

    Opomba:

    • Upoštevajte varnostna navodila VDS (Združenje nemških proizvajalcev brusnih sredstev) ″Varnostna navodila za pravilno uporabo abrazivnih jermenov″.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico