COMBIDISC nosilna podloga za CDR-sistem Ø 25 mm SBHR s ščitnikom Ø 6 mm

Št. art.: 4007220776322
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220776322
EAN/GTIN 4007220776322
Številka proizvajalca 42721262
L-število L51100 250

Opis

Izvedba:

  • M (srednja)

Opis:

Primeren držalo za brusilna orodja COMBIDISC.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: SBHR
  • Vpenjalni sistem: Sistem CDR
  • VRT/MIN, največ: 38000 vrt./min
  • Izvedba: M (srednja)
  • Metrična širina: 0 mm
  • Ø Zunanja metrika: 25 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm