Opis:
Za agresivno brušenje z najvišjo stopnjo odstranjevanja trdih, slabo toplotno prevodnih materialov. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje. CD s vpenjalnim sistemom ima vijačno povezavo z notranjim navojem (kovina/plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: PSG, Power Lock tip II ″vklopi″, SocAtt, vklopi.
Lastnosti:
- Vpenjalni sistem: Sistem CD
- VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 16000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
- Ø Zunanja metrika: 38 mm
- Velikost zrnja: 120
Prednosti:
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
- Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
- Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Temprana litina
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
Obseg dobave:
- Naročite držalo za brusne pole ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.