Dodatki Nosilec orodja BO za okrogle krtače z vozli z luknjo 22,2 na 8 mm peclju

Št. art.: 4007220751930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Številka izdelka 4007220751930
EAN/GTIN 4007220751930
Številka proizvajalca 43595051
L-število L51510 262

Opis

Opis:

Ta držalo orodij omogoča uporaba krožnih ščetk z izvrtinami na pogonih orodij z vpenjalna stročnica, npr. Električnih ravnih brusilnikov in pogonov upogibnih gredi.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: BO 8/22,2 100-125
  • Primerno za izvrtino ø [mm]: 22,2
  • Primerno za Ø metriko: 100, 115, 125 mm
  • Primerno za: Okrogle ščetke RBG
  • Snemalni sistem: Držalo
  • Ø Metrična gred: 8 mm

Prednosti:

  • Varno držite ščetka zaradi visoke natančnosti prileganja.

Opomba:

  • držalo orodij se lahko uporablja samo za premere ščetk do največ 200 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico