Opis:
Agresiven in stabilen ščetka, ki lahko prenese visoke mehanske obremenitve. Za težka dela pri čiščenju cevovodov, cevovodov in kontejnerjev se lahko optimalno uporablja. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- Številka, pletenice: 48 kosov
- VRT/MIN, največ: 12500 vrt./min
- VRT/MIN, opt., iz: 6300 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 12500 vrt./min
- Metrična širina: 6 mm
- Snemalni sistem: Navoj
- vpenjala X-LOCK: Brez
- Ø Luknja: 0 mm
- Razporeditev materiala za polnjenje: Pleteni cevovod
- Ø material za skladiščenje: 0,5 mm
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Ø nit: M14x2
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, obrezovanje: 18 mm
Prednosti:
- Agresiven učinek ščetkanja zaradi visoke togosti žičnih pletenic.
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so koreninski zvari, zaradi izjemno ozke zasnove.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Za optimalne rezultate uporabite kotne brusilnike z visoko zmogljivostjo.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razrivanje; odstranjevanje vodnega kamna; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve; obdelava koreninskih šivov; obdelava zvarov; obdelava filenih šivov
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)