Opis:
Odlično za obdelavo protiobrabnih premazov in oklepnih premazov iz volframovega karbida, krom karbida, titanovega karbida itd Še posebej priporočljivo za strojno obdelavo materialov, ki se uporabljajo pri konstrukciji motorja, in za strojno obdelavo izjemno trdih materialov. Velikost zrnja ISO 6344: P 60. CD s vpenjalnim sistemom ima vijačno povezavo z notranjim navojem (kovina/plastika) na strani orodja. Primerno tudi za sisteme, ki se uporabljajo na trgu: PSG, Power Lock tip II ″vklopi″, SocAtt, vklopi.
Lastnosti:
- Vpenjalni sistem: Sistem CD
- VRT/MIN, opt., iz: 5000 vrt./min
- VRT/MIN, opt., dokler: 10000 vrt./min
- Brusno sredstvo: Diamant
- Ø Zunanja metrika: 38 mm
- Velikost zrnja: 251
Prednosti:
- Visoka stroškovna učinkovitost zaradi hitre menjave orodja.
- Visoko udobje zaradi enostavne uporabe in nizkih vibracij.
- Ni motenj v sistemu uporaba zaradi lepljenja, zdrsa ali popuščanja.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite brusne plošče COMBIDISC z držalo za brusne pole na upogljivih pogonih gredi s kotnim ročajem, majhnim pnevmatski ali električnim kotnim brusilnikom. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 10–20 m/s. Uporabljajte s trdimi ali srednje trdimi nosilci brusnih rezil COMBIDISC.
- Opravila obdelave: Posnemanje; postopno fino brušenje; izravnavanje; hrapavost; ostrenje; Površinska obdelava; obdelava varilnih šivov; obdelava robov
- Vrste pogona: kotni brusilnik; brezžični kotni brusilnik; pogon upogibne gredi; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Zlitine na osnovi kobalta
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- Kamen
- Termoplasti
- Titan
- Titanove zlitine
Obseg dobave:
- Naročite držalo za brusne pole ločeno.
- Velikost zrnja je navedena v μm.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 50 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.