POLIFAN nazobčana podložka PFF 100x16 mm ploščata Z40 univerzalna linija PSF STEELOX jeklo/nerezovo jeklo

Št. art.: 4007220750117
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220750117
EAN/GTIN 4007220750117
Številka proizvajalca 69300660
L-število L51120 242

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. POLIFAN fan disk za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z agresivno rezalno zmogljivostjo in dobrim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 15300 vrt./min
  • Oblika: TPF / A / T27
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Snemalni sistem: Izvrtina
  • Ø Luknja: 16 mm
  • Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm
  • Velikost zrnja: 40

Prednosti:

  • Hiter napredek pri delu in visoka stroškovna učinkovitost zaradi dobre obdelovalne zmogljivosti.
  • Dober življenjska doba.
  • Primeren tudi za kotni brusilnik z nizko porabo.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje; Deburring; postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov
  • Vrste pogona: Kotni brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Nerjaveče jeklo (INOX)
    • Jeklo

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico