Opis:
Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Jeklena žica je najpogostejši material za polnjenje. Krtače z jekleno žico so še posebej primerne za površinsko obdelavo in posnemanje robov. PFERD posebna žica ima visoko natezno in upogibno trdnost. To zagotavlja optimalno obrabo žice in visoke življenjska doba, tudi pri ekstremnih ščetkanju. Jeklena žica vzdrži temperature do 300 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
- Metrična širina: 100 mm
- Snemalni sistem: Navoj
- Ø material za skladiščenje: 0,35 mm
- Ø Zunanja metrika: 75 mm
- Ø nit: 1/2 BSW
- Material za skladiščenje: Jeklena žica (ST)
- Dolžina, skupno: 170 mm
Prednosti:
- Ustvarja lepe površine.
- Long življenjska doba z uporabo posebne KONJSKE žice.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Vstavite v smeri urinega kazalca. Upoštevajte priporočene hitrosti.
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje oksidnih plasti; odstranjevanje barve;
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Litega železa
- Jeklena litina
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- les
Obseg dobave:
- BSW = British Standard Whitworth
Opomba:
- Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.