Opis:
Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
- Metrična širina: 100 mm
- Snemalni sistem: Navoj
- Ø material za skladiščenje: 0,3 mm
- Ø Zunanja metrika: 40 mm
- Ø nit: 1/2 BSW
- Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
- Dolžina, skupno: 170 mm
Prednosti:
- Deluje brez isker.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
- Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Medenina
- Baker
- Druge neželezne kovine
- Cink
Obseg dobave:
- BSW = British Standard Whitworth
Opomba:
- Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.