Notranji ščetka IBU Ø 32x100mm navoj 1/2″ BSW medeninasta žica-Ø 0,25

Št. art.: 4007220749456
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220749456
EAN/GTIN 4007220749456
Številka proizvajalca 43679112
L-število L51510 7

Opis

Opis:

Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
  • Metrična širina: 100 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,25 mm
  • Ø Zunanja metrika: 32 mm
  • Ø nit: 1/2 BSW
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, skupno: 170 mm

Prednosti:

  • Deluje brez isker.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
  • Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine
    • Cink

Obseg dobave:

  • BSW = British Standard Whitworth

Opomba:

  • Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico