Opis:
Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Posebej primeren za ščetkanje pri ročni uporabi. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.
Lastnosti:
- Metrična širina: 100 mm
- Snemalni sistem: Roko
- Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
- Ø Zunanja metrika: 25 mm
- Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
- Dolžina, skupno: 300 mm
Prednosti:
- Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
- Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in izvrtin.
- Zelo dobra korozijska odpornost.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
- Vrste pogona: Ročni vložek
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Zlitine na osnovi kobalta
- Neželezne kovine trde
- Visoko toplotno odporni materiali
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Druge neželezne kovine
- Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
- Plemenito jeklo (INOX)
- Titan
- Titanove zlitine