Notranja krtača IBU Ø15x100mm z ušesom Žica iz nerjavečega jekla - Ø0,15

Št. art.: 4007220749128
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220749128
EAN/GTIN 4007220749128
Številka proizvajalca 43679243
L-število L51510 140

Opis

Opis:

Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Posebej primeren za ščetkanje pri ročni uporabi. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 100 mm
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
  • Ø Zunanja metrika: 15 mm
  • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
  • Dolžina, skupno: 300 mm

Prednosti:

  • Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in izvrtin.
  • Zelo dobra korozijska odpornost.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Neželezne kovine trde
    • Visoko toplotno odporni materiali
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Druge neželezne kovine
    • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan
    • Titanove zlitine

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico