Notranja krtača IBU Ø12x100mm z očesom Plastični obrizg - Ø0,30

Št. art.: 4007220749104
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220749104
EAN/GTIN 4007220749104
Številka proizvajalca 43679236
L-število L51510 271

Opis

Opis:

Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Posebej primeren za ščetkanje pri ročni uporabi. Najlonske ščetke so še posebej primerne za strojno obdelavo materialov, ki bi bili sicer ″opraskani″ ali poškodovani, kot je mehka plastika. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 100 mm
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
  • Ø Zunanja metrika: 12 mm
  • Material za skladiščenje: Najlon
  • Dolžina, skupno: 300 mm

Prednosti:

  • Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in izvrtin.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Toplotno strjena plastika
    • Druge neželezne kovine
    • Termoplasti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico