Notranja krtača IBU Ø8x100mm z očesom Medeninasta žica-Ø0,15

Št. art.: 4007220749005
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Notranja ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220749005
EAN/GTIN 4007220749005
Številka proizvajalca 43679212
L-število L51510 372

Opis

Opis:

Za lahka čistilni in posnemanje robov na navojnih odprtinah ali vdolbinah, npr. Kljukah. Posebej primeren za ščetkanje pri ročni uporabi. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C.

Lastnosti:

  • Metrična širina: 100 mm
  • Snemalni sistem: Roko
  • Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
  • Ø Zunanja metrika: 8 mm
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, skupno: 300 mm

Prednosti:

  • Omogočite najvišjo natančnost in učinkovitost pri obdelavi občutljivih obdelovancev.
  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij, kot so notranje površine cevi in izvrtin.
  • Deluje brez isker.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine
    • Cink

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico