Dodatki Žični ročaj z očesom IBUS za notranje ščetke z navojem 3/8″ dolžine 300 mm

Št. art.: 4007220726914
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220726914
EAN/GTIN 4007220726914
Številka proizvajalca 43690214
L-število L51510 737

Opis

Opis:

Primerno za delo z navojnimi notranjimi ščetkami.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: PROFIBUS 3/8 BSW 300
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Zunanja ø navojna vtičnica: 12 mm
  • Ø nit: 3/8 BSW
  • Dolžina, skupno: 300 mm

Prednosti:

  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij.

Obseg dobave:

  • BSW = British Standard Whitworth
  • Upoštevajte zunanji premer navojne vtičnice: 3/8 = 12 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico