COMBICLICK podložna ploščica Ø 180 mm navoj 5/8-11 UNC za kotno brusilko 180

Št. art.: 4007220725795
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220725795
EAN/GTIN 4007220725795
Številka proizvajalca 44890180
L-število L51050 1267

Opis

Izvedba:

  • sredstvo

Opis:

S tem orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu. Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. Trdota CC-GT (srednja) = črna

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: CC-GT 180
  • VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
  • Primerno za Ø metriko: 180
  • Primerno za: kotni brusilnik 180, vpenjala 5/8″
  • Različica: Srednja
  • Ø Zunanja metrika: 180 mm
  • Ø nit: 5/8

Prednosti:

  • Znatno zmanjšana toplotna obremenitev zaradi geometrije hladilnih rež.
  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi minimalnega časa menjave orodja.
  • Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje s hitrim menjavanjem orodja.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.
  • Pri nosilnih ploščah s premerom 180 mm pazite, da kontaktna sila ni izbrana previsoko, da se podporna plošča ne bi preveč raztegnila.

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.