COMBICLICK podložna ploščica Ø 115/125 mm navoj M14 za kotne brusilnike 115in125

Št. art.: 4007220725764
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220725764
EAN/GTIN 4007220725764
Številka proizvajalca 44890150
L-število L51050 8

Opis

Izvedba:

  • sredstvo

Opis:

S tem orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu. Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. Trdota CC-GT (srednja) = črna

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: CC-GT 115-125
  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Primerno za Ø metriko: 115, 125
  • Primerno za: kotni brusilnik 115 / 125, vpenjala M14
  • Različica: Srednja
  • Ø nit: M14

Prednosti:

  • Znatno zmanjšana toplotna obremenitev zaradi geometrije hladilnih rež.
  • Visoka stroškovna učinkovitost zaradi minimalnega časa menjave orodja.
  • Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje s hitrim menjavanjem orodja.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico