Opis:
Široka paleta SG električnih vodov ponuja zmogljivo orodje za vsako uporabo in material. Orodja linije SG Performance dosegajo najboljše delovne rezultate z največjo stroškovno učinkovitostjo. POLIFAN disk s posebej hladnim brušenjem za materiale, ki jih je težko obdelati, kot so visoko legirano in rjavkasto jeklo, nikelj ali titanove zlitine.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
- Oblika: PFC / B / T29
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
- Ø Zunanja metrika: 125 mm
- Velikost zrnja: 40
Prednosti:
- Samodejno ostrenje keramičnih zrn zagotavlja optimalne delovne rezultate tudi pri težko obdelanih materialih.
- Manjša vhodna toplota v obdelovanec kot pri drugih diskih ventilatorjev.
Uporaba:
- Opravila obdelave: Posnemanje; Deburring; postopno fino brušenje; površinsko brušenje; obdelava varilnih šivov
- Vrste pogona: Kotni brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminijeve zlitine trde
- Kodrasta koža
- Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
- nikelj ali superzlitine na osnovi titana
- Tinder
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo