COMBICLICK disk iz cirkonovih vlaken Ø 115 mm Z50 za odstranjevanje velike količine materiala na jeklu

Št. art.: 4007220722596
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220722596
EAN/GTIN 4007220722596
Številka proizvajalca 64290005
L-število L51050 2059

Opis

Opis:

Sistem COMBICK sestavljata posebej razvita oporni brusni krožnik in stabilno držalo na hrbtni strani orodja. Z orodjem oporni brusni krožnik se lahko orodja COMBICK uporabljajo na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na tržišču. Posebna geometrija hladilnih rež zagotavlja visok pretok zraka, kar bistveno zmanjša toplotno obremenitev brusnega sredstva in obdelovanca. Hitro vpenjalni sistem, robustno držalo, varno zaklepanje orodja in integriran hladilni sistem omogočajo do 30 % nižje temperature obdelovanca, 25 % večjo zmogljivost rezanja, 30 % višjo življenjska doba in boljšo uporabo brusnega sredstva v primerjavi z običajnimi orodji. Brusilniki iz vlaken Pferd so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za grobo mletje z visokimi stopnjami odstranjevanja in visokim življenjska doba.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
  • Brusno sredstvo: Cirkonijev oksid z
  • Ø Zunanja metrika: 115 mm
  • Velikost zrnja: 50

Prednosti:

  • Inovativen sistem hitrega vpenjanja zagotavlja udobno rokovanje in hladno brušenje.
  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
  • Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
  • Izjemno hitra in enostavna menjava orodja zmanjša stroške postopka.
  • S COMBICK se izognemo praskam, ki jih povzročajo štrleči vpenjalni deli, in dosežemo zelo visoko izkoriščenost razpoložljivega abrazivnega materiala.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite brusilnik za vlakna COMBICLICK z nosilno ploščo COMBICK na kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij. Uporabljajte visokozmogljiv kotni brusilnik pri povišanem kontaktnem tlaku.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Titan

Obseg dobave:

  • Prosimo, da podporno ploščo COMBICLICK naročite ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico