Opis:
Osnovni program univerzalne linije RVP vključuje trdna orodja za strojno obdelavo najpogostejših materialov. Orodja univerzalne linije RVP dosegajo dobre delovne rezultate z visoko gospodarsko učinkovitostjo. rezalna plošča za jeklo in nerjavno jeklo (INOX) z visoko zmogljivostjo ločevanja in dobrim življenjska doba. Delavci po vsem svetu zaupajo modri barvi in izberejo tanke rezalne plošče podjetja Pferd. Serija PFERD ponuja tanke rezalne plošče v različnih izvedbah in s tem pravo rešitev za vsako uporabo – ergonomsko optimizirano, učinkovito in na najvišji ravni varnosti. Za tanke rezalne plošče znamke Pferd je značilna posebna vezivna formula. Intenzivno raziskovalno in razvojno delo ter ciljno izvajanje v najsodobnejših proizvodnih obratih zagotavljajo visoke standarde kakovosti in varnosti podjetja Pferd.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 6600 vrt./min
- Oblika: EHT / 41 / T1
- Metrična širina: 2 mm
- Snemalni sistem: Izvrtina
- Ø Luknja: 22,23 mm
- Brusno sredstvo: Korund A..
- Ø Zunanja metrika: 230 mm
Prednosti:
- Tanke in nizke reze.
- Udobno in varno.
- Hitro rezanje.
- Idealno za akumulatorske kotne brusilnike.
- Lahko se uporablja univerzalno na jeklu in nerjavnem jeklu (INOX).
Uporaba:
- Opravila obdelave: Rezanje profilov; rezanje listov; rezanje trdnega materiala; ustvarjanje prebojev
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Nerjaveče jeklo (INOX)
- Jeklo