Dirka iz keramičnih vlaken Ø 125 mm CO-COOL80 za hladno brušenje na nerjavnem jeklu

Št. art.: 4007220696996
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
  • Koraki naročila: 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Fiber-diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220696996
EAN/GTIN 4007220696996
Številka proizvajalca 64178125
L-število L51050 489

Opis

Opis:

Brusilniki iz vlaken Pferd so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za agresivno brušenje z najvišjo stopnjo odstranjevanja trdih, slabo toplotno prevodnih materialov. Stalna maksimalna zmogljivost zahvaljujoč samoostrenemu keramičnemu zrnu. za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 12200 vrt./min
  • Ø Luknja: 22 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična zrna SO-COOL
  • Ø Zunanja metrika: 125 mm
  • Velikost zrnja: 80

Prednosti:

  • Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
  • Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Pri kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu, uporabite brusilnike vlaken v skladu z ISO 15636 z oporni brusni krožnik. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
  • Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
  • Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Temprano lito železo
    • Bron
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Titan

Obseg dobave:

  • Naročite oporni brusni krožnik ločeno.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico