Opis:
Brusilniki iz vlaken Pferd so izdelani v skladu z ISO 16057 v obliki A1 tipa F pod imenom ″brusilniki iz vulkaniziranih vlaken″. Za univerzalno brušenje od finega do izredno finega brušenja na slabo toplotno prevodnih materialih, npr. Nerjavno jeklo (INOX). za aktivno brušenje dodatki v premazu dosegajo bistveno višjo stopnjo odstranjevanja, preprečujejo zamašitev in povzročajo hladnejše mletje.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 13300 vrt./min
- Ø Luknja: 22 mm
- Brusno sredstvo: Korund A-COOL
- Ø Zunanja metrika: 115 mm
- Velikost zrnja: 50
Prednosti:
- Visoka učinkovitost zaradi visoke življenjska doba in zelo visoke stopnje odstranitve.
- Enakomerno brušenje zaradi visokokakovostnega brusno sredstvo.
- Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Pri kotnih brusilnikih, ki so na voljo na trgu, uporabite brusilnike vlaken v skladu z ISO 15636 z oporni brusni krožnik. Uporabite brusna olja, primeren za material, da znatno povečate življenjska doba in brusilne zmogljivosti orodij.
- Opravila obdelave: Brušenje; postopno fino brušenje; izravnavanje; površinska obdelava; obdelava varilnega šiva;
- Vrste pogona: kotni brusilnik; kotni brusilnik akumulatorja
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Plemenito jeklo (INOX)
Obseg dobave:
- Naročite oporni brusni krožnik ločeno.
Opomba:
- Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
- Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.