Ploščate pile iz keramičnih vlaken KFF 2,0x6x150mm A280 za izdelavo orodij in kalupov

Št. art.: 4007220669099
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Precizne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220669099
EAN/GTIN 4007220669099
Številka proizvajalca 40100528
L-število L51100 718

Opis

Opis:

Keramične filerije so izdelane iz visokokakovostnih keramičnih vlaken, ki so vgrajena v posebno smolno vez. Primerni so za obdelovalne površine in težko dostopna področja pri izdelavi orodja in kalupov. Velikost zrn 280 barvna koda = svetlo rjava

Lastnosti:

  • Oblika: Ravno
  • Metrična širina: 6 mm
  • Brusno sredstvo: Keramična vlakna
  • Metrična dolžina: 150 mm
  • Velikost zrnja: 280
  • Višina: 2 mm

Prednosti:

  • Visoka ekonomičnost zahvaljujoč visoki zmogljivosti brušenja in življenjska doba.
  • Doseganje dobrih površinskih lastnosti.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za največjo hitrost odstranjevanja uporabite pila pod kotom 45°.
  • Opravila obdelave: Končna obdelava; postopno fino brušenje; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico