Močna podložna ploščica z vpenjalno matico Ø 180 H-GT180 M14 za kotni brusilnik 180

Št. art.: 4007220668139
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220668139
EAN/GTIN 4007220668139
Številka proizvajalca 44890100
L-število L51050 179

Opis

Izvedba:

  • Ni podatkov

Opis:

Visokozmogljiva podporna plošča z visokim življenjska doba zahvaljujoč plastiki, ojačeni s steklenimi vlakni, odporni na obrabo. Prepričano s posebno hladnim brušenjem zaradi radialnih hladilnih reber in visoke hitrosti odstranjevanja brusilnikov vlaken zaradi stabilne, toge zasnove.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: H-GT 180
  • VRT/MIN, največ: 8500 vrt./min
  • Primerno za Ø metriko: 180
  • Primerno za: kotni brusilnik 180, vpenjala M14
  • Izvedba: Brez specifikacij
  • Ø nit: M14

Obseg dobave:

  • Priložen je ustrezen vpenjalna matica.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 80 m/s.
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico