Opis:
Galvansko vezane diamantne rezalne plošče se uporabljajo tako pri mokrem kot suhem brušenju. Galvansko prevlečene diamantne rezalne plošče se uporabljajo za rezanje trdih materialov, kot sta karbid ali keramika in z vlakni ojačana plastika (GRP/CFRP). Še posebej so nagnjeni k rezanju zaradi velikih čipov.
Lastnosti:
- Zaščitni segment na stran: Brez
- Oblika: D
- Metrična širina: 2 mm
- Debelina rezila stebla: 1 mm
- Ø Luknja: 10 mm
- Ø Zunanja metrika: 50 mm
- Velikost zrnja: D 357
Prednosti:
- Neprekinjen premaz je še posebej primeren za zelo fine reze.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Grobo zrnje D 357 je primerno za rezanje predhodno sintrane keramike, obrezovanje in rezanje do dolžine plastike, ojačene z vlakni (GRP/CFRP).
- Opravila obdelave: Ločeno; ustvarjanje odprtin; trim
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Robot; premi brusilnik
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
- Tehnična keramika
Obseg dobave:
- Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.