Diamantna pila za ročno pilico, ploščato konična 3,3x1,0x55 mm Ø3 mm D126 (srednja) kompletna

Št. art.: 4007220665862
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Diamantne pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220665862
EAN/GTIN 4007220665862
Številka proizvajalca 15601032
L-število L51060 304

Opis

Opis:

Diamantne datoteke in listi se uporabljajo tam, kjer običajne datoteke ne uspejo zaradi trdote materiala, ki ga je treba obdelati. Diamantne datoteke in plošče se uporabljajo tudi za strojno obdelavo kaljenega jekla. Delovne temperature so tako nizke, da ne pride do kemične obrabe. Tako se lahko višja trdota diamantnega zrna uporablja za daljši življenjska doba. Diamantne datoteke za ročne naprave za arhiviranje so primerne za uporabo v ročnih in strojnih aplikacijah. Premer gredi diamantnih datotek je 3 mm.

Lastnosti:

  • Oblika: Ploščato stožčasto
  • Zasedenost: Popolna
  • Metrična širina: 3,3 mm
  • Velikost zrnja: D 126
  • Višina: 1 mm
  • Dolžina, blazinica: 16 mm
  • Dolžina, skupno: 55 mm

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Z majhnim pritiskom, še posebej na robovih. Dodane diamantne datoteke lahko očistite v petrolejnem ali antistatičnem čistilu za plastiko s čopičem za datoteke. Alternativno se lahko izvede tudi ultrazvočno čiščenje. Pogosto je dovolj preprosto tapkanje. Delajte čim manj masti!
  • Opravila obdelave: Odstranjevanje oksidnih plasti; površinska obdelava; izravnavanje; odstranjevanje oksidnih plasti; Obdelava robov; obdelava robov (posnemanje robov, zaokroževanje)
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Abrazivnih materialov
    • Jekleno ohišje
    • Ferit (magnetni material)
    • Steklo
    • Grafit in elektroogljik
    • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Tehnična keramika
    • Orodna jekla
    • Volframov karbid

Obseg dobave:

  • Prilagojene rešitve orodja so na voljo na zahtevo.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico