POLISTAR PST Ø 40 mm luknja Ø 3 mm A80 za brušenje lukenj in cevi

Št. art.: 4007220661550
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Zvezde iz brusne koprene

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220661550
EAN/GTIN 4007220661550
Številka proizvajalca 42730408
L-število L51100 748

Opis

Opis:

Zvezde za brušenje POLISTAR so fleksibilna orodja, ki so posebej zasnovana za obdelavo notranjih površin izvrtin in cevi.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 19000 vrt./min
  • VRT/MIN, možnost: 7200 vrt./min
  • Ø Luknja: 3 mm
  • Brusno sredstvo: Korund A..
  • Ø Zunanja metrika: 40 mm
  • Velikost zrnja: 80

Prednosti:

  • Optimalna prilagoditev konture zaradi visoke prilagodljivosti.
  • Najboljša možna obdelava majhnih notranjih premerov zaradi dimenzije orodja.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–20 m/s. POLISTAR se lahko pakira v več plasteh. Da bi dobili brusno sredstvo na uporaba na najboljši možni način, ga postavite med seboj. PST 40/3 za premer izvrtine 15–25 mm.
  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; postopno fino mletje; izenačevanje; strukturiranje (glajenje, glajenje in nasičenje); Površinska obdelava; strojna obdelava zvarov
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Jeklena litina
    • Baker
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Obseg dobave:

  • Naročite držalo orodij ločeno.
  • POLISTAR so dostavljeni v listih. Vsebina lista: 10 kosov.

Opomba:

  • Največja dovoljena periferna hitrost je 20
  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico