POLICLEAN PCLZY Čistilna tkanina Ø 100x13 mm gred Ø 6 mm za grobo čiščenje

Št. art.: 4007220661406
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220661406
EAN/GTIN 4007220661406
Številka proizvajalca 44692291
L-število L51100 567
Manufacturer August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Izvedba:

  • PCLZY

Opis:

Primerno za grobo čiščenje, npr. Odstranjevanje barve, vodnega kamna, črnila za žarjenje, rje in ostankov lepila, pri obodnem mletju. POLICLEAN je hrapava tekstura, abrazivna čistilna koprena, razvita iz posebne kombinacije sintetičnih vlaken in abrazivnega peska.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 7500 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., iz: 3000 vrt./min
  • VRT/MIN, opt., dokler: 3800 vrt./min
  • Izvedba: PCLZY
  • Metrična širina: 13 mm
  • Ø Luknja: 6 mm
  • Brusno sredstvo: Silicijev karbid SK/C.
  • Ø Zunanja metrika: 100 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Dolžina, gred: 40 mm

Prednosti:

  • Standardna različica (črna) proizvaja finejše površine in je bolj prilagodljiva.
  • Optimalna prilagoditev konture in brez zamašitve orodja zaradi visoke fleksibilnosti in odprte strukture.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Za najboljše delovanje uporabite pri priporočeni rezalna hitrost 15–20 m/s. Dosežen je idealen kompromis med zmogljivostjo odstranjevanja, kakovostjo površine, temperaturo obdelovanca in obrabo orodja.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; hrapavost; površinska obdelava
  • Vrste pogona: Pogon gredi za upogibanje; premi brusilnik

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Temprana litina
    • Medenina
    • Bron
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Baker
    • Elastomeri
    • Termoseti, ojačani z vlakni (GRP, CFRP)
    • Siva/nodularna litina (GG/GJL, GGGG/GJS)
    • Kaljena, kaljena jekla nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • Titan
    • Titanove zlitine
    • Cink

Opomba:

  • Iz varnostnih razlogov največje dovoljene vrednosti število vrtljajev nikoli ne sme biti presežena.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico