Dodatki Žični ročaj z očesom IBUS za notranje ščetke z navojem 3/8″ dolžine 1000 mm

Št. art.: 4007220660812
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Ščetka za cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220660812
    EAN/GTIN 4007220660812
    Številka proizvajalca 43690205
    L-število L51510 736

    Opis

    Opis:

    Primerno za delo z navojnimi notranjimi ščetkami.

    Lastnosti:

    • Vrsta Pferd: PROFIBUS 3/8 BSW 1000
    • Snemalni sistem: Navoj
    • Zunanja ø navojna vtičnica: 12 mm
    • Ø nit: 3/8 BSW
    • Dolžina, skupno: 1000 mm

    Prednosti:

    • Optimalen dostop do težko dostopnih območij.

    Obseg dobave:

    • BSW = British Standard Whitworth
    • Upoštevajte zunanji premer navojne vtičnice: 3/8 = 12 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico