Pribor podaljšek IBUV za notranje ščetke z navojem M6 dolžine 1000 mm

Št. art.: 4007220660782
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220660782
EAN/GTIN 4007220660782
Številka proizvajalca 43690200
L-število L51510 682

Opis

Opis:

Primerno za delo z navojnimi notranjimi ščetkami.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: IBUV M6 1000
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Zunanja ø navojna vtičnica: 12 mm
  • Ø nit: M6
  • Dolžina, skupno: 1000 mm

Prednosti:

  • Optimalen dostop do težko dostopnih območij.

Obseg dobave:

  • Upoštevajte zunanji premer navojne vtičnice: M6 = 12 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico