Notranja krtača IBU Ø18x80mm M6 SiC-filament-Ø0,90 Zrnatost 180

Št. art.: 4007220660614
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220660614
EAN/GTIN 4007220660614
Številka proizvajalca 43679064
L-število L51510 17

Opis

Opis:

Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C. Poleg navoja ima ta notranja krtača tudi 6 mm nastavek za gred.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
  • Metrična širina: 80 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,1 mm
  • Ø Zunanja metrika: 18 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Ø nit: M6
  • Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
  • Velikost zrnja: 180
  • Dolžina, skupno: 120 mm

Prednosti:

  • Vpenjanje v vpenjalne stročnice je mogoče z vgrajenim nastavkom vpenjala.
  • Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
  • Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Aluminij
    • Bron
    • Lito železo
    • Jeklena litina
    • Zlitine na osnovi kobalta
    • Duroplasti
    • Druge neželezne kovine
    • Plemenito jeklo (INOX)
    • Jeklo, jeklena litina
    • Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Termoplasti
    • les

Opomba:

  • Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico