Notranja krtača IBU Ø18x80mm M6 žica iz nerjavnega jekla-Ø0,20

Št. art.: 4007220660591
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Ščetka za cevi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 4007220660591
    EAN/GTIN 4007220660591
    Številka proizvajalca 43679063
    L-število L51510 122

    Opis

    Opis:

    Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Za izpolnjevanje posebnih zahtev pri obdelavi nerjavnega jekla (INOX) Pferd uporablja kakovost žice 1,4310 (V2A) za vse ščetke INOX. Praktične izkušnje iz industrijskega okolja potrjujejo, da ima zelo dobro korozijsko odpornost z optimalnim življenjska doba. Vse PFERD ščetke z INOX oblogo so označene modro in so primerne za uporabo z uporaba na vseh nerjavnih jeklih (INOX), kot je V4A. Kakovost žice 1,4310 se med hladnim kaljenjem obnaša feromagnetno, tj. Privlači jo magneti.;To je posledica strukturne spremembe, ki jo povzroča deformacija, npr. Med risanjem žice. To ne vpliva na kakovost in odpornost proti koroziji rezkanja INOX. Ohranja svoje korozijsko odporne lastnosti. Žica iz nerjavečega jekla (INOX) vzdrži temperature do 450 °C. Poleg navoja ima ta notranja krtača tudi 6 mm nastavek za gred.

    Lastnosti:

    • VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
    • Metrična širina: 80 mm
    • Snemalni sistem: Navoj
    • Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
    • Ø Zunanja metrika: 18 mm
    • Ø Metrična gred: 6 mm
    • Ø nit: M6
    • Material za skladiščenje: Žica iz nerjavečega jekla (INOX)
    • Dolžina, skupno: 120 mm

    Prednosti:

    • Vpenjanje v vpenjalne stročnice je mogoče z vgrajenim nastavkom vpenjala.
    • Zelo dobra korozijska odpornost.
    • Ustvarja lepe površine.

    Uporaba:

    • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
    • Opravila obdelave: Čiščenje; razkosavanje; rjavenje; odstranjevanje taljenja; odstranjevanje oksidnih plasti; Odstranjevanje barve; hrapavost
    • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj

    Material:

    • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
      • Aluminij
      • Bron
      • Zlitine na osnovi kobalta
      • Neželezne kovine trde
      • Visoko toplotno odporni materiali
      • Zlitine na osnovi niklja (npr. Inconell in Hasteloy)
      • nikelj ali superzlitine na osnovi titana
      • Druge neželezne kovine
      • Mehke titanove zlitine (natezna trdnost 500 N/mm²)
      • Plemenito jeklo (INOX)
      • Titan
      • Titanove zlitine

    Opomba:

    • Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico