Notranja krtača IBU Ø16x80mm M6 Medeninasta žica-Ø0,20

Št. art.: 4007220660560
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Ščetka za cevi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220660560
EAN/GTIN 4007220660560
Številka proizvajalca 43679052
L-število L51510 76

Opis

Opis:

Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C. Poleg navoja ima ta notranja krtača tudi 6 mm nastavek za gred.

Lastnosti:

  • VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
  • Metrična širina: 80 mm
  • Snemalni sistem: Navoj
  • Ø material za skladiščenje: 0,2 mm
  • Ø Zunanja metrika: 16 mm
  • Ø Metrična gred: 6 mm
  • Ø nit: M6
  • Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
  • Dolžina, skupno: 120 mm

Prednosti:

  • Vpenjanje v vpenjalne stročnice je mogoče z vgrajenim nastavkom vpenjala.
  • Deluje brez isker.
  • Ustvarja lepe površine.

Uporaba:

  • Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
  • Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
  • Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Medenina
    • Baker
    • Druge neželezne kovine
    • Cink

Opomba:

  • Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico