Opis:
Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Ščetke iz silicijevega karbida (SiC) so še posebej primerne za posnemanje robov in izboljšanje površine. Plastična obloga vzdrži temperature do 220 °C. Poleg navoja ima ta notranja krtača tudi 6 mm nastavek za gred.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
- Metrična širina: 80 mm
- Snemalni sistem: Navoj
- Ø material za skladiščenje: 0,1 mm
- Ø Zunanja metrika: 8 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Ø nit: M6
- Material za skladiščenje: Silicijev karbid (SiC)
- Velikost zrnja: 180
- Dolžina, skupno: 120 mm
Prednosti:
- Vpenjanje v vpenjalne stročnice je mogoče z vgrajenim nastavkom vpenjala.
- Abrazivna zrna so vgrajena v fleksibilne plastične filamente, kar pomeni, da obrezovanje ne deluje samo na konici, ampak tudi s stranicami.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Uporabite hladilno tekočino za visoke temperature. Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
- Opravila obdelave: Čiščenje; Odstranjevanje; grobo; strukturiranje (matiranje, matiranje in satiniranje)
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Aluminij
- Bron
- Lito železo
- Jeklena litina
- Zlitine na osnovi kobalta
- Duroplasti
- Druge neželezne kovine
- Plemenito jeklo (INOX)
- Jeklo, jeklena litina
- Jekleni materiali s trdoto > 54 HRC
- Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Termoplasti
- les
Opomba:
- Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.