Opis:
Posebej primeren za odstranjevanje robov in čiščenje cevi, navojev, rokavov in valjev. Ščetke z medeninasto žico so primerne za posebne namene, kot je površinska obdelava obdelovancev iz bakra in medenine. Medeninasta žica je mehkejša in bolj prožna kot jeklena žica. Pferd uporablja kakovost žice CuZn37 za vse ščetke z medeninasto žico. Medeninasta žica vzdrži temperature do 180 °C. Poleg navoja ima ta notranja krtača tudi 6 mm nastavek za gred.
Lastnosti:
- VRT/MIN, največ: 1000 vrt./min
- Metrična širina: 80 mm
- Snemalni sistem: Navoj
- Ø material za skladiščenje: 0,15 mm
- Ø Zunanja metrika: 8 mm
- Ø Metrična gred: 6 mm
- Ø nit: M6
- Material za skladiščenje: Medeninasta žica (MES)
- Dolžina, skupno: 120 mm
Prednosti:
- Vpenjanje v vpenjalne stročnice je mogoče z vgrajenim nastavkom vpenjala.
- Deluje brez isker.
- Ustvarja lepe površine.
Uporaba:
- Priporočila za uporabo: Upoštevajte priporočene hitrosti. Vstavite v smeri urinega kazalca.
- Opravila obdelave: Očistite; posnemite; odstranite oksidne plasti
- Vrste pogona: Pogon upogibne gredi; Ročni vložek; vrtalni stroj
Material:
- Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
- Medenina
- Baker
- Druge neželezne kovine
- Cink
Opomba:
- Za varno uporaba vstavite ščetka v obdelovanec pred začetkom dela.